Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Rothenberger - PLASTICUT Plus, MSR, 32 mm - 88732

CopieCopie
Rothenberger - PLASTICUT Plus, MSR, 32 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du tube - 32...32 mm

  • adapté au cuivre - Non

  • adapté à l'acier - Non

  • adapté au plastique - Oui

  • adapté à l'aluminium - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4004625887325

Réf. Sonepar

04000588732

Réf. Fournisseur

88732

Réf. Commerciale

Rothenberger

diamètre du tube:

32...32 mm

adapté au cuivre:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté au plastique:

Oui

adapté à l'aluminium:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

PLASTICUT Plus, MSR, 32 mm