Rothenberger - RESSORT A CINTRER 12 MM - 25183

CopieCopie
Rothenberger - RESSORT A CINTRER 12 MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du tube - 12...12 mm

  • convient pour tuyaux en plastique - Non

  • adapté à un tube en cuivre - Non

  • adapté à un tube en acier - Oui

  • avec câble intérieur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4004625001615

Réf. Sonepar

04000500161

Réf. Fournisseur

25183

Réf. Commerciale

Rothenberger

diamètre du tube:

12...12 mm

convient pour tuyaux en plastique:

Non

adapté à un tube en cuivre:

Non

adapté à un tube en acier:

Oui

avec câble intérieur:

Oui

convient pour tuyaux en aluminium:

Oui

convient pour tuyaux en acier inoxydable:

Oui

adapté à d'autres matériaux de tube:

Oui

RESSORT A CINTRER 12 MM