Rothenberger - RESSORT A CINTRER 15 MM - 25185

CopieCopie
Rothenberger - RESSORT A CINTRER 15 MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du tube - 15...15 mm

  • convient pour tuyaux en plastique - Non

  • adapté à un tube en cuivre - Non

  • adapté à un tube en acier - Oui

  • avec câble intérieur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4004625001622

Réf. Sonepar

04000500162

Réf. Fournisseur

25185

Marque

Rothenberger

diamètre du tube:

15...15 mm

convient pour tuyaux en plastique:

Non

adapté à un tube en cuivre:

Non

adapté à un tube en acier:

Oui

avec câble intérieur:

Oui

convient pour tuyaux en aluminium:

Oui

convient pour tuyaux en acier inoxydable:

Oui

adapté à d'autres matériaux de tube:

Oui

RESSORT A CINTRER 15 MM