Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Rothenberger - RESSORT A CINTRER MSR, 14mm - 25442

CopieCopie
Rothenberger - RESSORT A CINTRER MSR, 14mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4004625254424

Réf. Sonepar

04000525442

Réf. Fournisseur

25442

Réf. Commerciale

Rothenberger

RESSORT A CINTRER MSR, 14mm