Rothenberger - RESSORT PEX 16MM - 25443
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du tube - 16...16 mm
convient pour tuyaux en plastique - Non
adapté à un tube en cuivre - Non
adapté à un tube en acier - Oui
avec câble intérieur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4004625254431
Réf. Sonepar
04000525443
Réf. Fournisseur
25443
Réf. Commerciale
Rothenberger
diamètre du tube:
16...16 mm
convient pour tuyaux en plastique:
Non
adapté à un tube en cuivre:
Non
adapté à un tube en acier:
Oui
avec câble intérieur:
Oui
convient pour tuyaux en aluminium:
Oui
convient pour tuyaux en acier inoxydable:
Oui
adapté à d'autres matériaux de tube:
Oui