Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Rothenberger - ROBEND 4000 230V 7/8-1.1/8-1.3/8 - 1000001566

CopieCopie
Rothenberger - ROBEND 4000 230V 7/8-1.1/8-1.3/8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4004625403419

Réf. Sonepar

04000540341

Réf. Fournisseur

1000001566

Réf. Commerciale

Rothenberger

ROBEND 4000 230V 7/8-1.1/8-1.3/8