Rothenberger - RODRUM S 13 incluant la spirale 13 mm / 15 m, EU - 1000001257

CopieCopie
Rothenberger - RODRUM S 13 incluant la spirale 13 mm / 15 m, EU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

RINÇAGE ET NETTOYAGE DES CANALISATIONS

Voir tous les produits de cette série

EAN

4004625396636

Réf. Sonepar

04000539663

Réf. Fournisseur

1000001257

Réf. Commerciale

Rothenberger

RODRUM S 13 incl. Spirale 13mm/15m, EU