Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rothenberger - Roweld chauffant, Ø 300mm, électronique 110V - 55854

CopieCopie
Rothenberger - Roweld chauffant, Ø 300mm, électronique 110V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4004625558546

Réf. Sonepar

04000555854

Réf. Fournisseur

55854

Marque

Rothenberger

ROWELD heating plate, 300 mm, electr., 110 V