Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Rothenberger - ROWELD P63 S-6 sword Basic, therm, 230V - 053897X

CopieCopie
Rothenberger - ROWELD P63 S-6 sword Basic, therm, 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4004625056769

Réf. Sonepar

04000505676

Réf. Fournisseur

053897X

Réf. Commerciale

Rothenberger

ROWELD P63 S-6 sword Basic, therm, 230V