Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Rothenberger - S15 400g - 1500000964

CopieCopie
Rothenberger - S15 400g

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4004625388877

Réf. Sonepar

04000538887

Réf. Fournisseur

1500000964

Réf. Commerciale

Rothenberger

S15 400g