Rothenberger - SANILINE P160 ROCASE 40-160 incl 56mm 230V - 1000002967

CopieCopie
Rothenberger - SANILINE P160 ROCASE 40-160 incl 56mm 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4004625522196

Réf. Sonepar

04000552219

Réf. Fournisseur

1000002967

Réf. Commerciale

Rothenberger

SANILINE P160 ROCASE 40-160 incl. 56 mm 230 V