Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Rothenberger - SCIE CLOCHE 67MM HSS - 114067

CopieCopie
Rothenberger - SCIE CLOCHE 67MM HSS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES

Voir tous les produits de cette série

EAN

4004625140673

Réf. Sonepar

04000514067

Réf. Fournisseur

114067

Réf. Commerciale

Rothenberger

SCIE CLOCHE 67MM HSS