Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Rothenberger - SUPERTRONIC 2000 NPT 1/2- 2" - 71257

CopieCopie
Rothenberger - SUPERTRONIC 2000 NPT 1/2- 2"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4004625712573

Réf. Sonepar

04000571257

Réf. Fournisseur

71257

Réf. Commerciale

Rothenberger

SUPERTRONIC 2000 NPT 1/2- 2"