Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Rothenberger - TETE EXPANDER 14 MM - 11014

CopieCopie
Rothenberger - TETE EXPANDER 14 MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EMBOÎTURE, PIQUAGE, SERTISSAGE

Voir tous les produits de cette série

EAN

4004625110140

Réf. Sonepar

04000511014

Réf. Fournisseur

11014

Réf. Commerciale

Rothenberger

TETE EXPANDER 14 MM