Rothenberger - Tête fraise sphérique dia diam 65mm,avec 20m - 1500002259

CopieCopie
Rothenberger - Tête fraise sphérique dia diam 65mm,avec  20m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4004625409190

Réf. Sonepar

04000540919

Réf. Fournisseur

1500002259

Réf. Commerciale

Rothenberger

Tête fraise sphérique dia diam 65mm,avec 20mm et raccord carré