Rothenberger - Tête fraise sphérique dia diam 90mm,avec 20m - 1500002260

CopieCopie
Rothenberger - Tête fraise sphérique dia diam 90mm,avec 20m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4004625409206

Réf. Sonepar

04000540920

Réf. Fournisseur

1500002260

Réf. Commerciale

Rothenberger

Tête fraise sphérique dia diam 90mm,avec 20mm et raccord carré