RVE - Potentiometre rotatif 10KOHM pour code des variateurs RV-TR-A100-RVLED-DC12-24 - 1977

CopieCopie
RVE - Potentiometre rotatif 10KOHM pour code des variateurs RV-TR-A100-RVLED-DC12-24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • valeur de résistance - 100 Ohm

  • nombre de révolutions - 3...3

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • indice de protection (IP) - IP55

  • diamètre de trou - 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00202001977

Réf. Fournisseur

1977

Réf. Commerciale

RVE

valeur de résistance:

100 Ohm

nombre de révolutions:

3...3

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP55

diamètre de trou:

40 mm

Potentiomètre rotatif de 10K OHMS pour commande de tous types de variateurs RVE. Peut être monté en façade de tableau électrique ou s'intégrer dans un boitier 45x45 mm.