RVE - Variateur modulaire 2300W halogene-incandescent-TBT ferromagnetique - RV10

CopieCopie
RVE - Variateur modulaire 2300W halogene-incandescent-TBT ferromagnetique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • type de commande - bouton pousse et tourne

  • tension nominale - 230 V

  • fréquence - 50...0 Hz

  • commande radio possible - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00202000010

Réf. Fournisseur

RV10

Réf. Commerciale

RVE

mode de pose:

autre

type de commande:

bouton pousse et tourne

tension nominale:

230 V

fréquence:

50...0 Hz

commande radio possible:

Non

largeur d'appareil:

144 mm

hauteur d'appareil:

90 mm

profondeur d'appareil:

56 mm

mémoire de valeurs de luminosité:

Non

utilisable avec un bouton-poussoir:

Non

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande infrarouge possible:

Non

Le RV10 est un variateur spécialement conçu pour l'halogène. D'une puissance de 2 300 W, ce variateur à découpage début de phase peut être commandé par un BP, un potentiomètre ou un signal 0-10Vcc et équipé de la fonction Maitre-Esclave.