S&P - ACC POUR ILT/B IBE-200/9T - 683837

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - ACC POUR ILT/B IBE-200/9T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rectangulaire

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • puissance - 0...0 kW

  • volume d'air minimal - 450 m³/h

  • finition du régulateur de température - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893068620

Réf. Sonepar

00039306862

Réf. Fournisseur

683837

Marque

S&P

modèle:

rectangulaire

matériau du boîtier/corps:

acier

puissance:

0...0 kW

volume d'air minimal:

450 m³/h

finition du régulateur de température:

sans

commande:

autre

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

réinitialisation de la protection contre marche à débit trop faible:

incorporé

signalisation des pannes:

Non

indice de protection (IP):

IP43

longueur:

540 mm

largeur:

540 mm

hauteur:

238 mm

Batterie de chauffage triphasée 9 Kw pour caissons ILT/B taille 200