S&P - Aérateur, 100 m3/h, façade silver, clapet anti-retour, moteur 12 V TBTS - 403656

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage mural/par tube

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - argent

  • volume refoulé - 92 m³/h

  • largeur nominale - 158 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893208934

Réf. Sonepar

00039320893

Réf. Fournisseur

403656

Réf. Commerciale

S&P

mode de pose:

montage mural/par tube

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

argent

volume refoulé:

92 m³/h

largeur nominale:

158 mm

fréquence du secteur:

50 Hz

tension assignée (Ue):

12 V

indice de protection (IP):

IP57

composition:

avec basse tension de sécurité

modèle:

axial

direction:

désaération

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Aérateur ultra-silencieux et extra-plat. Débit 100 m3/h, façade silver, clapet anti-retour et moteur 12 V TBTS