S&P - Aérateur, 180 m3/h, façade silver, clapet anti-retour, D 118 mm - 400009


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - argent
volume refoulé - 177 m³/h
largeur nominale - 180 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8413893459350
Réf. Sonepar
00039345935
Réf. Fournisseur
400009
Réf. Commerciale
S&P
mode de pose:
montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
argent
volume refoulé:
177 m³/h
largeur nominale:
180 mm
fréquence du secteur:
50 Hz
tension assignée (Ue):
230 V
indice de protection (IP):
IP45
composition:
standard
modèle:
axial
direction:
désaération
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non