S&P - Aérateur, 180 m3/h, façade silver, hygro réglable, tempo réglable, D 118 mm - 400026

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage mural/par tube

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - argent

  • volume refoulé - 177 m³/h

  • largeur nominale - 180 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893524843

Réf. Sonepar

00039345945

Réf. Fournisseur

400026

Marque

S&P

mode de pose:

montage mural/par tube

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

argent

volume refoulé:

177 m³/h

largeur nominale:

180 mm

fréquence du secteur:

50 Hz

tension assignée (Ue):

230 V

indice de protection (IP):

IP45

composition:

avec temporisateur ajustable

modèle:

axial

direction:

désaération

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Aérateur ultra-silencieux, extra-plat. Débit 180 m3/h, hygrostat réglable de 60 à 90% HR, temporisation réglable de 1 à 30 mn, moteur 230V, 16 W, 33 dB(A), IP45, classe II, raccordement D 118 mm, installation mur ou plafond, garantie 7 ans