S&P - Aérateur, 280 m3/h, hygro réglable de 60 à 90%HR, tempo réglable, D 150 mm - 403529


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
volume refoulé - 257 m³/h
largeur nominale - 214 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
8413893459336
Réf. Sonepar
00039320503
Réf. Fournisseur
403529
Réf. Commerciale
S&P
mode de pose:
montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
volume refoulé:
257 m³/h
largeur nominale:
214 mm
fréquence du secteur:
50 Hz
tension assignée (Ue):
230 V
indice de protection (IP):
IP45
composition:
avec temporisateur ajustable
modèle:
axial
direction:
désaération
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non