S&P - Aérateur, 95 m3/h, clapet anti-retour, moteur 12V, IP57, classe III, D 100 mm - 403526


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
volume refoulé - 92 m³/h
largeur nominale - 158 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8413893205063
Réf. Sonepar
00039320506
Réf. Fournisseur
403526
Réf. Commerciale
S&P
mode de pose:
montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
volume refoulé:
92 m³/h
largeur nominale:
158 mm
fréquence du secteur:
50 Hz
tension assignée (Ue):
12 V
indice de protection (IP):
IP57
composition:
avec basse tension de sécurité
modèle:
axial
direction:
désaération
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non