S&P - Aérateur, 95 m3/h, clapet anti-retour, moteur Ecowatt 230V, 5 W, D 100 mm - 403800


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
volume refoulé - 94 m³/h
largeur nominale - 158 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8413893476432
Réf. Sonepar
00039347643
Réf. Fournisseur
403800
Réf. Commerciale
S&P
mode de pose:
montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
volume refoulé:
94 m³/h
largeur nominale:
158 mm
fréquence du secteur:
50 Hz
tension assignée (Ue):
230 V
indice de protection (IP):
IP45
composition:
standard
modèle:
axial
direction:
désaération
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non