S&P - Aérateur, 95 m3/h, façade silver, hygro réglable, tempo réglable, D 100 mm - 400010


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- mode de pose - montage mural/par tube 
- matériau du boîtier/corps - plastique 
- couleur - argent 
- volume refoulé - 92 m³/h 
- largeur nominale - 158 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
8413893245939
Réf. Sonepar
00039324593
Réf. Fournisseur
400010
Marque
S&P
mode de pose:
montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
argent
volume refoulé:
92 m³/h
largeur nominale:
158 mm
fréquence du secteur:
50 Hz
tension assignée (Ue):
230 V
indice de protection (IP):
IP45
composition:
avec temporisateur ajustable
modèle:
axial
direction:
désaération
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non






