S&P - Aérateur centrifuge design, 70/110 m3/h, hygrostat et tempo réglables, D80/100mm - 420135


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie/encastré
matériau du boîtier/corps - autre
couleur - blanc
volume refoulé - 110 m³/h
largeur nominale - 211 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893269430
Réf. Sonepar
00039326943
Réf. Fournisseur
420135
Réf. Commerciale
S&P
mode de pose:
saillie/encastré
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur:
blanc
volume refoulé:
110 m³/h
largeur nominale:
211 mm
fréquence du secteur:
50 Hz
tension assignée (Ue):
230 V
indice de protection (IP):
IP44
composition:
avec temporisateur
modèle:
radial
direction:
aération
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non