S&P - Aérateur centrifuge design conduit long, 250 m3/h, D100 mm, clapet anti-retour - 420129

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
volume refoulé - 250 m³/h
largeur nominale - 98 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893419941
Réf. Sonepar
00039341994
Réf. Fournisseur
420129
Marque
S&P
mode de pose:
montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
volume refoulé:
250 m³/h
largeur nominale:
98 mm
fréquence du secteur:
50 Hz
tension assignée (Ue):
230 V
indice de protection (IP):
IP44
composition:
standard





