S&P - Aérateur centrifuge design pour conduit long, 155 m3/h, tempo réglable, D100 mm - 420127


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
volume refoulé - 152 m³/h
largeur nominale - 278 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8413893419965
Réf. Sonepar
00039341996
Réf. Fournisseur
420127
Réf. Commerciale
S&P
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
volume refoulé:
152 m³/h
largeur nominale:
278 mm
fréquence du secteur:
50 Hz
tension assignée (Ue):
230 V
indice de protection (IP):
IP44
composition:
avec temporisateur ajustable
modèle:
radial
direction:
aération
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non