S&P - Aérateur centrifuge, temporisation réglable de 5 à 25 mn, 110 m3/h - 424216


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- mode de pose - montage mural/par tube 
- matériau du boîtier/corps - plastique 
- couleur - blanc 
- volume refoulé - 110 m³/h 
- largeur nominale - 98 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
8413893081636
Réf. Sonepar
00039308163
Réf. Fournisseur
424216
Marque
S&P
mode de pose:
montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
volume refoulé:
110 m³/h
largeur nominale:
98 mm
fréquence du secteur:
50 Hz
tension assignée (Ue):
230 V
indice de protection (IP):
IPX4
composition:
avec temporisateur ajustable


