S&P - Aérateur de conduit, 100 m3/h, 12 W, encastrable, clapet anti-retour, D 100 mm - 257000

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • tension de raccordement - 230 V

  • volume d'air non chargé - 101 m³/h

  • diamètre du canal - 99.6 mm

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893238139

Réf. Sonepar

00039323813

Réf. Fournisseur

257000

Réf. Commerciale

S&P

matériau du boîtier/corps:

plastique

tension de raccordement:

230 V

volume d'air non chargé:

101 m³/h

diamètre du canal:

99.6 mm

indice de protection (IP):

IP44

température maximale de l'air:

40 °C

moteur 2 vitesses:

Non

volume d'air avec pression 2:

100.509 m³/h

volume d'air avec pression 3:

5 m³/h

pression 2:

0 Pa

pression 3:

50 Pa

consommation d'énergie:

0.012 kW

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Non

entraînement indirect:

Non

raccordement électrique:

borne de raccordement

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à la régulation de fréquence:

Non

convient pour réglage basse tension:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Non

avec inversion de polarité:

Non

longueur:

131 mm

diamètre de boîtier:

99.6 mm

raccordement:

extrémité pointue

Aérateur de conduit, débit 100 m3/h, 12 W, encastrable mur ou plafond, clapet anti-retour, D 100 mm

Quelques mots du fabricant :

La puissance invisible et silencieuse