S&P - Aérateur de conduit, 190 m3/h, 16 W, encastrable, clapet anti-retour, D 120 mm - 257001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
tension de raccordement - 230 V
volume d'air non chargé - 168 m³/h
diamètre du canal - 120 mm
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8413893772299
Réf. Sonepar
00039377229
Réf. Fournisseur
257001
Réf. Commerciale
S&P
matériau du boîtier/corps:
plastique
tension de raccordement:
230 V
volume d'air non chargé:
168 m³/h
diamètre du canal:
120 mm
indice de protection (IP):
IP44
moteur 2 vitesses:
Non
volume d'air avec pression 2:
122.87 m³/h
volume d'air avec pression 3:
3 m³/h
pression 2:
25 Pa
pression 3:
75 Pa
consommation d'énergie:
0.016 kW
avec protection thermique:
Oui
moteur à courant continu:
Non
entraînement indirect:
Non
raccordement électrique:
borne de raccordement
adapté à une commande électronique:
Oui
adapté à la régulation de fréquence:
Non
convient pour réglage basse tension:
Non
adapté à une régulation par transfo:
Non
avec inversion de polarité:
Non
longueur:
156 mm
diamètre de boîtier:
120 mm
raccordement:
extrémité pointue
Quelques mots du fabricant :
La puissance invisible et silencieuse