S&P - Aérateur de vitre, 1V extraction 1100 m3/h, 1V insufflation 700 m3/h - 454509

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Aérateur de vitre, 1V extraction 1100 m3/h, 1V insufflation 700 m3/h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • volume refoulé - 682 m³/h

  • régime - 1157.45 1/min

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • modèle - aération et désaération

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893091932

Réf. Sonepar

00039309193

Réf. Fournisseur

454509

Réf. Commerciale

S&P

couleur:

blanc

volume refoulé:

682 m³/h

régime:

1157.45 1/min

indice de protection (IP):

IPX4

modèle:

aération et désaération

fréquence du secteur:

50 Hz

tension assignée (Ue):

230 V

température du milieu:

45...45 °C

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur nominale:

368 mm

clapet de fermeture:

électrique

Aérateur de vitre, 1 vitesse d'extraction 1100 m3/h, 1 vitesse d'insufflation 700 m3/h, fonctionnement par CR150 ou REB 1R (en option), volets automatiques, installation sur vitre ou paroi mince