S&P - Aérateur de vitre, 1V extraction 225 m3/h - 454052

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Aérateur de vitre, 1V extraction 225 m3/h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • volume refoulé - 238 m³/h

  • régime - 2349.55 1/min

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • modèle - désaération

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893071064

Réf. Sonepar

00039307106

Réf. Fournisseur

454052

Marque

S&P

couleur:

blanc

volume refoulé:

238 m³/h

régime:

2349.55 1/min

indice de protection (IP):

IPX4

modèle:

désaération

fréquence du secteur:

50 Hz

tension assignée (Ue):

230 V

température du milieu:

45...45 °C

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur nominale:

230 mm

clapet de fermeture:

électrique

Aérateur de vitre, 1 vitesse d'extraction 225 m3/h, volets automatiques, installation sur vitre ou paroi mince