S&P - Aérateur de vitre, 1V extraction 238 m3/h - 454193
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
volume refoulé - 238 m³/h
régime - 2349.55 1/min
indice de protection (IP) - IPX4
modèle - désaération
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893077691
Réf. Sonepar
00039307769
Réf. Fournisseur
454193
Marque
S&P
couleur:
blanc
volume refoulé:
238 m³/h
régime:
2349.55 1/min
indice de protection (IP):
IPX4
modèle:
désaération
fréquence du secteur:
50 Hz
tension assignée (Ue):
230 V
température du milieu:
45...45 °C
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur nominale:
230 mm
clapet de fermeture:
électrique


