S&P - Aérateur de vitre, 1V extraction 489 m3/h, 1V insufflation 296 m3/h, encastrable - 455465

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
volume refoulé - 296 m³/h
régime - 1142 1/min
indice de protection (IP) - IPX4
modèle - aération et désaération
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893097132
Réf. Sonepar
00039309713
Réf. Fournisseur
455465
Marque
S&P
couleur:
blanc
volume refoulé:
296 m³/h
régime:
1142 1/min
indice de protection (IP):
IPX4
modèle:
aération et désaération
fréquence du secteur:
50 Hz
tension assignée (Ue):
230 V
température du milieu:
45...45 °C
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur nominale:
367 mm
clapet de fermeture:
électrique


