S&P - Aérateur de vitre, 2V extract. 1100/750 m3/h, 1V d'insuff. 700 m3/h, radio cde - 455316

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
volume refoulé - 682 m³/h
régime - 1157.45 1/min
indice de protection (IP) - IPX4
modèle - aération et désaération
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893088420
Réf. Sonepar
00039308842
Réf. Fournisseur
455316
Marque
S&P
couleur:
blanc
volume refoulé:
682 m³/h
régime:
1157.45 1/min
indice de protection (IP):
IPX4
modèle:
aération et désaération
fréquence du secteur:
50 Hz
tension assignée (Ue):
230 V
température du milieu:
45...45 °C
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur nominale:
368 mm
clapet de fermeture:
électrique


