S&P - Aérateur de vitre ou mur, 220 m3/h, 25W, grille intérieure, volets extérieurs - 450285


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
volume d'air non chargé - 227 m³/h
volume refoulé - 400 m³/h
régime - 1900 1/min
indice de protection (IP) - IPX4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893128867
Réf. Sonepar
00039312886
Réf. Fournisseur
450285
Réf. Commerciale
S&P
couleur:
blanc
volume d'air non chargé:
227 m³/h
volume refoulé:
400 m³/h
régime:
1900 1/min
indice de protection (IP):
IPX4
commande:
circuit d’éclairage
modèle:
désaération
minuterie:
sans
hygrostat:
sans
pression 2:
0 Pa
consommation d'énergie:
0.031 W
température maximale de l'air:
45 °C
matériau du boîtier/corps:
plastique
fréquence du secteur:
50 Hz
tension assignée (Ue):
230 V
volume d'air avec pression 2:
227.195 m³/h
volume d'air avec pression 3:
26.2439 m³/h
pression 3:
50 Pa
matériau du boîtier/corps:
plastique
tension de raccordement:
230 V
largeur nominale:
175 mm
avec protection thermique:
Non
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IPX4
adapté à une commande électronique:
Oui
adapté à une régulation par transfo:
Non
adapté à la régulation de fréquence:
Non
obturateur à lamelles:
automatique
avec soupape de non-retour:
Non