S&P - Aérateur de vitre ou mur, 450 m3/h, 28W, grille intérieure, volets extérieurs - 450286

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • volume d'air non chargé - 453 m³/h

  • volume refoulé - 600 m³/h

  • régime - 2000 1/min

  • indice de protection (IP) - IPX4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893128904

Réf. Sonepar

00039312890

Réf. Fournisseur

450286

Réf. Commerciale

S&P

couleur:

blanc

volume d'air non chargé:

453 m³/h

volume refoulé:

600 m³/h

régime:

2000 1/min

indice de protection (IP):

IPX4

commande:

circuit d’éclairage

modèle:

désaération

minuterie:

sans

hygrostat:

sans

pression 2:

25 Pa

consommation d'énergie:

0.031 W

température maximale de l'air:

45 °C

matériau du boîtier/corps:

plastique

fréquence du secteur:

50 Hz

tension assignée (Ue):

230 V

volume d'air avec pression 2:

331.3 m³/h

volume d'air avec pression 3:

77.3833 m³/h

pression 3:

75 Pa

matériau du boîtier/corps:

plastique

tension de raccordement:

230 V

largeur nominale:

200 mm

avec protection thermique:

Non

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IPX4

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à une régulation par transfo:

Non

adapté à la régulation de fréquence:

Non

obturateur à lamelles:

automatique

avec soupape de non-retour:

Non

Aérateur de vitre ou mur, 450 m3/h, 28W, 43 dB(A), grille de protection intérieure, volets extérieurs de fermeture au soufflage