S&P - Aérateur design, 175 m3/h, façade silver, tempo réglable de 1 à 30 mn D 116 mm - 400025

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - argent
volume refoulé - 175 m³/h
largeur nominale - 210 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893459558
Réf. Sonepar
00039339793
Réf. Fournisseur
400025
Marque
S&P
mode de pose:
montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
argent
volume refoulé:
175 m³/h
largeur nominale:
210 mm
fréquence du secteur:
50 Hz
tension assignée (Ue):
230 V
indice de protection (IP):
IP45
composition:
avec temporisateur ajustable
modèle:
axial
direction:
désaération
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Aérateur ponctuel ultra-silencieux et extra-plat, idéal pour salles de bain et WC. Installation murale ou plafond, avec clapet anti-retour intégré et design discret. Débits de 85 à 280 m³/h, moteur monté sur silentblocs, protections thermiques et options hygrostat, temporisation ou détection de présence : le confort en toute simplicité. L'aérateur de tous vos intérieurs, l'élégance en silence
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.




