S&P - Aérateur design, 175 m3/h, hygro réglable, tempo réglable de 1 à 30 mn, D 116 mm - 400022


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
volume refoulé - 175 m³/h
largeur nominale - 210 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8413893459275
Réf. Sonepar
00039339086
Réf. Fournisseur
400022
Réf. Commerciale
S&P
mode de pose:
montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
volume refoulé:
175 m³/h
largeur nominale:
210 mm
fréquence du secteur:
50 Hz
tension assignée (Ue):
230 V
indice de protection (IP):
IP45
composition:
avec temporisateur ajustable
modèle:
axial
direction:
désaération
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Quelques mots du fabricant :
L'aérateur de tous vos intérieurs, l'élégance en silence