S&P - Aérateur design, 175 m3/h, tempo réglable de 1 à 30 mn, D 116 mm - 400021

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage mural/par tube

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

  • volume refoulé - 175 m³/h

  • largeur nominale - 210 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893459251

Réf. Sonepar

00039339084

Réf. Fournisseur

400021

Marque

S&P

mode de pose:

montage mural/par tube

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

volume refoulé:

175 m³/h

largeur nominale:

210 mm

fréquence du secteur:

50 Hz

tension assignée (Ue):

230 V

indice de protection (IP):

IP45

composition:

avec temporisateur ajustable

modèle:

axial

direction:

désaération

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Aérateur ultra-silencieux design. Débit 175 m3/h, temporisation réglable de 1 à 30 mn, moteur 230V, 16 W, 35 dB(A), IP45, classe II, raccordement D 116 mm, inclus 4 réglettes couleurs, garantie 7 ans

Quelques mots du fabricant :

L'aérateur de tous vos intérieurs, l'élégance en silence