S&P - Aérateur design, 85 m3/h, façade silver, clapet anti-retour, D 100 mm - 403510

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage mural/par tube

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - argent

  • volume refoulé - 84 m³/h

  • largeur nominale - 188 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893510518

Réf. Sonepar

00039332861

Réf. Fournisseur

403510

Marque

S&P

mode de pose:

montage mural/par tube

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

argent

volume refoulé:

84 m³/h

largeur nominale:

188 mm

fréquence du secteur:

50 Hz

tension assignée (Ue):

230 V

indice de protection (IP):

IP45

composition:

standard

modèle:

axial

direction:

désaération

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Aérateur ultra silencieux design, 85 m3/h, façade silver, clapet anti-retour, moteur 230V, 8 W, 26,5 dB(A), IP45, classe II, raccordement D 100 mm, inclus 4 réglettes couleurs, garantie 7 ans

Quelques mots du fabricant :

L'aérateur de tous vos intérieurs, l'élégance en silence