S&P - Aérateur design, 85 m3/h, façade silver, hygro réglable, tempo réglable, D 100mm - 403512

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - argent
volume refoulé - 83 m³/h
largeur nominale - 188 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8413893510556
Réf. Sonepar
00039332865
Réf. Fournisseur
403512
Marque
S&P
mode de pose:
montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
argent
volume refoulé:
83 m³/h
largeur nominale:
188 mm
fréquence du secteur:
50 Hz
tension assignée (Ue):
230 V
indice de protection (IP):
IP45
composition:
avec temporisateur ajustable
modèle:
axial
direction:
désaération
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Quelques mots du fabricant :
L'aérateur de tous vos intérieurs, l'élégance en silence





