S&P - Aérateur design, 85 m3/h, hygro réglable, tempo réglable, moteur Ecowatt 230V - 403805

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
volume refoulé - 87 m³/h
largeur nominale - 188 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8413893476777
Réf. Sonepar
00039347677
Réf. Fournisseur
403805
Marque
S&P
mode de pose:
montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
volume refoulé:
87 m³/h
largeur nominale:
188 mm
fréquence du secteur:
50 Hz
tension assignée (Ue):
230 V
indice de protection (IP):
IP45
composition:
avec temporisateur ajustable
modèle:
axial
direction:
désaération
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Quelques mots du fabricant :
L'aérateur de tous vos intérieurs, l'élégance en silence





