S&P - Aérateur design, 95 m3/h, clapet anti-retour, moteur 12V, IP57 classe III D100mm - 403553

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Aérateur design, 95 m3/h, clapet anti-retour, moteur 12V, IP57 classe III D100mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage mural/par tube

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

  • volume refoulé - 83 m³/h

  • largeur nominale - 188 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893771643

Réf. Sonepar

00039377164

Réf. Fournisseur

403553

Marque

S&P

mode de pose:

montage mural/par tube

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

volume refoulé:

83 m³/h

largeur nominale:

188 mm

fréquence du secteur:

50 Hz

tension assignée (Ue):

12 V

indice de protection (IP):

IP57

composition:

avec basse tension de sécurité

modèle:

axial

direction:

désaération

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Aérateur design, ultra-silencieux et extra-plat à fonctionnement intermittent. Débit 95 m3/h, clapet anti-retour, moteur 12V, 13 W, 26,5 dB(A), IP57, classe III, raccordement D 100 mm, installation mur ou plafond, garantie 7 ans

Quelques mots du fabricant :

L'aérateur de tous vos intérieurs, l'élégance en silence