S&P - Aérateur extra-plat, 185 m3/h, 20W, clapet anti-retour, D 120 mm - 402983

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage mural/par tube

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

  • volume refoulé - 178 m³/h

  • largeur nominale - 180 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893126320

Réf. Sonepar

00039312632

Réf. Fournisseur

402983

Réf. Commerciale

S&P

mode de pose:

montage mural/par tube

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

volume refoulé:

178 m³/h

largeur nominale:

180 mm

fréquence du secteur:

50 Hz

tension assignée (Ue):

230 V

indice de protection (IP):

IPX4

composition:

standard

modèle:

axial

direction:

désaération

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Aérateur extra-plat, débit 185 m3/h, 20W, clapet anti-retour, D 120 mm, installation murale ou plafond, fonctionnement intermittent