S&P - Aérateur extra-plat, 250 m3/h, 23W, D 150 mm - 400931


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur nominale - 150 mm
volume refoulé - 280 m³/h
couleur - blanc
mode de pose - canal d'allège (goulotte)
régime - 2200 1/min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8413893104205
Réf. Sonepar
00039310420
Réf. Fournisseur
400931
Marque
S&P
largeur nominale:
150 mm
volume refoulé:
280 m³/h
couleur:
blanc
mode de pose:
canal d'allège (goulotte)
régime:
2200 1/min
température du milieu:
-20...40 °C
tension assignée (Ue):
230 V
fréquence du secteur:
50 Hz