S&P - Aérateur extra-plat, 250 m3/h, 23W, temporisation réglable, D 150 mm - 401442

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
volume refoulé - 250 m³/h
largeur nominale - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8413893106261
Réf. Sonepar
00039310626
Réf. Fournisseur
401442
Marque
S&P
mode de pose:
montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
volume refoulé:
250 m³/h
largeur nominale:
200 mm
fréquence du secteur:
50 Hz
tension assignée (Ue):
230 V
indice de protection (IP):
IPX4
composition:
avec temporisateur ajustable
modèle:
axial
direction:
désaération
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non




