S&P - Aérateur extra-plat 280 m3/h, clapet anti-retour, automatique par hygrostat - 401441


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- matériau du boîtier/corps - plastique 
- couleur - blanc 
- volume refoulé - 280 m³/h 
- largeur nominale - 200 mm 
- fréquence du secteur - 50 Hz 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
8413893106247
Réf. Sonepar
00039310624
Réf. Fournisseur
401441
Marque
S&P
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
volume refoulé:
280 m³/h
largeur nominale:
200 mm
fréquence du secteur:
50 Hz
indice de protection (IP):
IP45
modèle:
axial
Aérateur extra-plat, débit 280 m3/h, hygrostat réglable




